Referencje
Festo:PUN-H-F-14X2-RT
Rubix:2924530
Producent:8153416
EAN:4052568590420

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Kolor | czerwony |
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-F-14X2-RT
Elastyczne i odporne na hydrolizę przewody o standardowej średnicy zewnętrznej, dostępne w różnych kolorach, w wersji pojedynczej lub podwójnej.
Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H
Mocne strony
- Wysoka odporność na mikroorganizmy i hydrolizę.
- Nadają się do stosowania z łańcuchami energetycznymi.
- Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi w połączeniu z łącznikami NPKA.
Zastosowania
Odpowiedni do prowadnic kabli
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Kolor | czerwony |
| Materiał | termoplastyczny poliuretan (tpe-u / pu) |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -35 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,19 Netto
/ CL
zł 23,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie