Przewód Festo PEN-12X1,75-SI-200
Przewód z tworzywa sztucznego PEN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:PEN-12X1,75-SI-200
Rubix:2924564
Producent:551454
EAN:4052568052393

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | srebro |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PEN-12X1,75-SI-200
Bardzo elastyczny i charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie: dzięki temu przewód z tworzywa sztucznego PEN nadaje się do wszechstronnego zastosowania i jest dostępny w atrakcyjnej cenie.
Przewód z tworzywa sztucznego
Mocne strony
Wysoka odporność na środki chemiczne i bardzo wysoka odporność na hydrolizę
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Odpowiedni do prowadnic kabli
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Odpowiedni do prowadnic kabli
Zastosowania
Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 63,37 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8.4 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | srebro |
| Materiał | polietylen (pe) |
| Długość rolki | 200 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,7 Netto
/ CL
zł 5,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie