Referencje
Festo:PAN-12X1,75-GE
Rubix:2924592
Producent:553934
EAN:4052568053451

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PAN-12X1,75-GE
Przewód PAN marki FESTO to elastyczny przewód pneumatyczny wykonany z wysokiej jakości poliamidu, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w automatyce przemysłowej.
Przewód pneumatyczny PAN
Mocne strony
Wysoka elastyczność i odporność na zginanie
Długa żywotność
Szeroka gama wariantów
Długa żywotność
Szeroka gama wariantów
Zastosowania
Instalacje pneumatyczne w maszynach i liniach produkcyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 68,78 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8.4 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | tpe-a |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,91 Netto
/ CL
zł 39,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie