Referencje
SMC:KQ2N08-02AS
Rubix:624892
Producent:00984424
EAN:3618036053142

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Adapter z gwintem R1/4'' KQ2N08-02AS
Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Applicable Fitting Size: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Applicable Fitting: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Applicable Fitting: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | 1/4 |
| Połączenie 2 | 8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,58 Netto
/ Sztuka
zł 14,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie