Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC I-P010A
Przegub kolanowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:I-P010A
Rubix:2980355
EAN:3618036086607

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka na tłoczysko do CJP2*10 I-P010A
Producenci maszyn, którzy chcą połączyć małe siłowniki tłokowe dwustronnego działania do zastosowań zaciskania, pchania lub zatrzymywania w swoich maszynach, często muszą lawirować między dostępnymi komponentami a dostępną przestrzenią. Jednak dzięki projektantom w SMC, światowym liderze w technologii pneumatycznej, to wyzwanie może stać się przeszłością wraz z wprowadzeniem nowej serii CJP2 Pin Cylinder. Teraz dostępna w czterech opcjach średnicy cylindra, seria CJP2 obejmuje niewielką, ale wydajną opcję o średnicy 4mm, co czyni ją najmniejszym siłownikiem tłokowym dwustronnego działania dostępnym na rynku. Dzięki średnicom 6, 10 i 16mm uzupełniającym ofertę, wszystkie modele mają korpusy z wyciskanego aluminium, dzięki czemu są nie tylko kompaktowe, ale również wyjątkowo lekkie. Przy większych skokach, do 40mm w zależności od wybranej średnicy, całą serię CJP2 można wyposażyć w bezpośrednio montowane wyłączniki automatyczne SMC D-M9/D-A9 bez potrzeby stosowania dodatkowych wsporników montażowych. Dodatkowe opcje serii CJP2 obejmują gumowe zderzaki zapewniające odporność na uderzenia, cichszą pracę oraz modele wykonywane na zamówienie, w tym zarówno wersje odporne na wysoką, jak i niską temperaturę. Możliwości montażu obejmują opcje Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis i trunnion, a nowa seria CJP2 jest w pełni zamienna z istniejącą serią CJP firmy SMC.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x22x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10 g |
| Typ | przegub |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,5 Netto
/ Sztuka
zł 25,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie