Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2W08-G02A
Przedłużone kolanko z gwintem zewnętrznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2W08-G02A
Rubix:807094
Producent:01146166

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2W08-G02A
Złączka typu one-touch, wykonana z PBT ogólnego przeznaczenia
Przeznaczona do przewodów o średnicy zewnętrznej Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Przeznaczona do przewodów o średnicy zewnętrznej Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Złączka szybkozłączna seria kq2
Mocne strony
•Akceptuje rurki nylonowe i uretanowe
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 38 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | r 1/4 |
| Połączenie 2 | 8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,13 Netto
/ Sztuka
zł 14,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie