Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2W12-04NS
Przedłużone kolanko męskie - KQ2W
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2W12-04NS
Rubix:2976393
Producent:KQ2W12-04NS

Informacje techniczne
| Materiał | c3604, pbt, pp, 303 stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, kątowa, wysoka KQ2W12-04NS
Złączka One-touch, materiał PBT ogólnego przeznaczenia. Dopuszczalne przewody od Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.
Mocne strony
Przedłużone kolanko męskie. Dopuszczalne średnice zewnętrzne przewodów: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Dopuszczalne rozmiary portów: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | c3604, pbt, pp, 303 stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 12 mm |
| Profil | kq2 |
| Połączenie 2 | r 1/2 in |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,14 Netto
/ Sztuka
zł 28,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie