Przedłużenie zapadki, gniazda Bahco K8960F-3

Przedłużka K8960F

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:K8960F-3
Rubix:474647
EAN:7314151268145
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość250 mm
Średnica27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przedłużka 3/4 K8960F-3


Czworokąt napędu: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Wykończenie: fosforanowane. Materiał: wysokostopowa stal wysokiej jakości, idealna do uderzeń. W pełni przebity. Do użytku z maszynami. Dla maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyny blokującej. D2 = średnica zewnętrzna po stronie żeńskiej.

Mocne strony

3/4" Square Drive Extensions with Phosphate Finish

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna995 g
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość250 mm
Średnica27 mm
185,4 Netto
/ Sztuka
228,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie