Przedłużacz Mitutoyo 981011

Przedłużka do mikrometrów wewnętrznych HOLTEST Digimatic z 3 stykami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:981011
Rubix:1240438
EAN:4946368831855
MITUTOYO 981011

Informacje techniczne

Długość400 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pręt przedłużający hartowany 981011


Zastosowania

Przedłużka 100 mm do zakresu 6-12 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość400 mm
715,18 Netto
/ Sztuka
879,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie