Referencje
SMC:D-C73CZ
Rubix:1893403
Producent:D-C73CZ
EAN:3618035637701




Informacje techniczne
| Typ | czujnik d-c73cz |
|---|---|
| Wykonanie | 2-przewodowe |
| Naprężenie, min. | 24 V |
Szczegóły produktu : Czujnik D-C73CZ
Model SMC oferuje różne automatyczne przełączniki dla siłowników i chwytaków pneumatycznych. Przełączniki kontaktronowe są dostępne w wersji ogólnego przeznaczenia lub z 2-kolorowym wskaźnikiem, co pozwala na określenie optymalnej pozycji roboczej na podstawie koloru światła. Konfiguracje odporne na pole magnetyczne, wysoką temperaturę i do wykrywania szerokiego zakresu. Dostępne są przewody odprowadzeń o różnych długościach.
Detektor serii d-
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x76x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 58 g |
| Typ | czujnik d-c73cz |
| Wykonanie | 2-przewodowe |
| Naprężenie, min. | 24 V |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Naprężenie, maks. | 24 V |
| Napięcie | 24 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,83 Netto
/ Sztuka
zł 133,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie