Pneumatyczny czujnik położenia SMC D-P4DWSC

Przełącznik serii D-

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:D-P4DWSC
Rubix:2640127
brand logo

Informacje techniczne

Typautomatyczny przełącznik
Wykonanied-p4d
Naprężenie, min.24 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik położenia, elektroniczny D-P4DWSC


SMC oferuje różnorodne przełączniki automatyczne do siłowników i chwytaków pneumatycznych.; Przełączniki półprzewodnikowe są dostępne w wersji ogólnego przeznaczenia lub z dwukolorowym wskazaniem, które umożliwia określenie optymalnej pozycji roboczej na podstawie koloru światła.; Przełączniki półprzewodnikowe są również dostępne z dwukolorowym wskazaniem z wyjściem diagnostycznym, wodoodpornym dwukolorowym wskazaniem, wbudowanym wyłącznikiem czasowym (200 ms), odpornym na pole magnetyczne, odpornym na ciepło i konfiguracjami wykrywania w szerokim zakresie.; Dostępne są różne długości przewodów.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G.

Lead Wire Length: SC (0.3m Cord Length, M12-4 Pin Connector, 3 & 4 Out)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36 g
Typautomatyczny przełącznik
Wykonanied-p4d
Naprężenie, min.24 V
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Naprężenie, maks.24 V
340,45 Netto
/ Sztuka
418,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie