Czujnik zbliżeniowy SMC D-A73H
Przełącznik kontaktronowy A64
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:D-A73H
Rubix:457436
Producent:D-A73H
EAN:3618035638494

Informacje techniczne
| Typ | automatyczny przełącznik reedowy |
|---|---|
| Naprężenie, min. | 24 V |
| Naprężenie, maks. | 100 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik D-A73H
Przełączniki kontaktronowe są dostępne w wersji ogólnego przeznaczenia lub z 2-kolorowym wskaźnikiem, co pozwala na określenie optymalnej pozycji roboczej na podstawie koloru światła. Konfiguracje odporne na pole magnetyczne, wysoką temperaturę i do wykrywania szerokiego zakresu. Dostępne są przewody odprowadzeń o różnych długościach.
•Wejście elektryczne: przelotka.
•Obciążenie zastosowania: obwód scalony/przekaźnik/PLC.
•Napięcie zasilania: 100, 200VAC/100V DC.
•Prąd obciążenia: 5 to 50mA.
•Pasujące serie siłowników: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: A73H (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Obciążenie zastosowania: obwód scalony/przekaźnik/PLC.
•Napięcie zasilania: 100, 200VAC/100V DC.
•Prąd obciążenia: 5 to 50mA.
•Pasujące serie siłowników: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: A73H (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: 0.5 m
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18 g |
|---|---|
| Typ | automatyczny przełącznik reedowy |
| Naprężenie, min. | 24 V |
| Naprężenie, maks. | 100 V |
| Długość kabla | 3 m |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,23 Netto
/ Sztuka
zł 97,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie