Przełącznik ciśnienia SMC ISE20B-T-01-W
Przełącznik ciśnieniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ISE20B-T-01-W
Rubix:1754675
Producent:01699556
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik ISE20B-T-01-W
Cyfrowe przełączniki ciśnienia o wysokiej precyzji
3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlacz
Stosowana ciecz: powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny lub ciecze ogólne
Zakresy ciśnienia: od -0,1 do 2 MPa
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Wybór czasu reakcji: od mniej niż 1,5 ms do 5 s.
IP40 lub IP65
Pobór prądu: 35 mA lub mniej.
3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlacz
Stosowana ciecz: powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny lub ciecze ogólne
Zakresy ciśnienia: od -0,1 do 2 MPa
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Wybór czasu reakcji: od mniej niż 1,5 ms do 5 s.
IP40 lub IP65
Pobór prądu: 35 mA lub mniej.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ISE20
Rated Pressure Range: B (-0.1 to 1 MPa
IO-Link: -0.1 to 1 MPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ISE20
Rated Pressure Range: B (-0.1 to 1 MPa
IO-Link: -0.1 to 1 MPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przełącznik ciśnieniowy |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 497,65 Netto
/ Sztuka
zł 612,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie