Przełącznik ciśnienia SMC IS10-01S-6

Przełącznik ciśnieniowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:IS10-01S-6
Rubix:2640514
Producent:IS10-01S-6
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Przekaźnik ciśnienia, Rc1/8, 0.1-0.6 MPa IS10-01S-6


Po obszernym przeglądzie naszego popularnego przełącznika ciśnienia Solid State IS1000, nasi inżynierowie ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali produkt i dodali jeszcze więcej ulepszeń wydajności. Zastępujący go kontaktronowy przełącznik ciśnienia, nasza nowa seria IS10, jest teraz o około 11% krótsza i 16% lżejsza niż poprzedni model. Ponieważ przełącznik ciśnienia można podłączyć bezpośrednio do modułowych jednostek F.R.L., zapewniono lepszą obsługę i montaż, a dzięki łatwiejszemu ustawianiu i wyraźniejszemu wyświetlaczowi wizualnemu poprawiono wydajność operacyjną. Nadaje się do stosowania z zakresami ciśnienia od 0,1 do 0,6 MPa, w zależności od wybranego modelu, nowa seria IS10 oferuje żywotność pięciu milionów cykli i jest zgodna z RoHS i CE.
•Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
•Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
•100V AC/DC specifications
•Service life: 5 million cycles
•Can be connected to modular type FRL units
•RoHS compliant & CE marked

Thread: R
Seal: S (Seal)
Options: 6 (0.1 to 0.6MPa Set Pressure Range)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x55x15 mm
Waga Logistyczna62 g
Typis10/10m/10e
279,8 Netto
/ Sztuka
344,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie