Czujnik ciśnienia SMC PSE531-M5

Przełącznik ciśnieniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:PSE531-M5
Rubix:625577
EAN:3618036254532
brand logo

Informacje techniczne

Typczujnik ciśnienia
Wykonaniepse
Naprężenie, min.12 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik ciśnienia PSE531-M5


Cyfrowy przełącznik ciśnienia
Ciśnienie: do 10 MPa
Dokładność: do 1% F.S.
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Obudowa do IP65.
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound

Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: M5X0.8
Option: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)29x13x12 mm
Waga Logistyczna9 g
Typczujnik ciśnienia
Wykonaniepse
Naprężenie, min.12 V
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
Naprężenie, maks.24 V
200,38 Netto
/ Sztuka
246,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie