Podkładkowe pierścienie uszczelniające Dichtomatik 67159691
PRR NBR 85
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:67159691
Rubix:2257627
Producent:PRR DN21 NBR NB9018


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 23.9 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelka PRR 18.5x23.9x1.5 NBR85 BLACK DN21
Profilowe pierścienie uszczelniające DIN 3869 są stosowane do osiowo-statycznego uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych, złączek i śrub uszczelniających z końcówkami trzpieniowymi w połączeniu z portami. Poprzez dokręcenie połączenia śrubowego, łatwy w obsłudze elastomerowy profil jest ściskany, tworząc w ten sposób efekt uszczelnienia na uszczelnianych powierzchniach. Celem profilowanego pierścienia uszczelniającego jest zatrzymanie wycieku medium, zapobiegając w ten sposób utracie ciśnienia. Geometria chroni uszczelkę przed skręceniem podczas montażu i w obudowie montażowej. Jednocześnie profilowany pierścień uszczelniający zatrzymuje kurz i brud. Wszelkie mechaniczne odkształcenia przekroju są zminimalizowane dzięki geometrii profilu.
Mocne strony
• Możliwość ponownego montażu uszczelek
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
Zastosowania
Profile sealing rings acc to DIN 3869 are used as axially static soft seals in combination with threaded elements, eg in construction machinery, hydraulic presses injection machines, fittings, hydraulic valves and threaded tube connections in industry in general.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 18.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 23.9 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie