Pierścienie uszczelniające Dichtomatik 67156992
PRR NBR 85
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:67156992
Rubix:870225
Producent:67156992


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 11.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16.5 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PRR 11.6X16.5X1.5 FKM80 GREEN DN14 P-n uszczel.
Profilowe pierścienie uszczelniające DIN 3869 są stosowane do osiowo-statycznego uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych, złączek i śrub uszczelniających z końcówkami trzpieniowymi w połączeniu z portami. Poprzez dokręcenie połączenia śrubowego, łatwy w obsłudze elastomerowy profil jest ściskany, tworząc w ten sposób efekt uszczelnienia na uszczelnianych powierzchniach. Celem profilowanego pierścienia uszczelniającego jest zatrzymanie wycieku medium, zapobiegając w ten sposób utracie ciśnienia. Geometria chroni uszczelkę przed skręceniem podczas montażu i w obudowie montażowej. Jednocześnie profilowany pierścień uszczelniający zatrzymuje kurz i brud. Wszelkie mechaniczne odkształcenia przekroju są zminimalizowane dzięki geometrii profilu.
Mocne strony
• Możliwość ponownego montażu uszczelek
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 11.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16.5 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
| Materiał | fkm 80 sha (mieszanka 80 fkm fp801804, kolor zielony) |
| Typ | prr (pierścień profilowy / uszczelka kołnierzowa wg din 3869) |
| Seria | prr dn14 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,39 Netto
/ Sztuka
zł 1,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie