Referencje
Dichtomatik:67187449
Rubix:463550
Producent:67187449


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24.3 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie PRR 19.6X24.3X1.5 NBR85 BLACK DN22
Profilowe pierścienie uszczelniające DIN 3869 są stosowane do osiowo-statycznego uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych, złączek i śrub uszczelniających z końcówkami trzpieniowymi w połączeniu z portami. Poprzez dokręcenie połączenia śrubowego, łatwy w obsłudze elastomerowy profil jest ściskany, tworząc w ten sposób efekt uszczelnienia na uszczelnianych powierzchniach. Celem profilowanego pierścienia uszczelniającego jest zatrzymanie wycieku medium, zapobiegając w ten sposób utracie ciśnienia. Geometria chroni uszczelkę przed skręceniem podczas montażu i w obudowie montażowej. Jednocześnie profilowany pierścień uszczelniający zatrzymuje kurz i brud. Wszelkie mechaniczne odkształcenia przekroju są zminimalizowane dzięki geometrii profilu.
Mocne strony
• Możliwość ponownego montażu uszczelek
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
• Uszczelki nie skręcają się w rowku
• Prosta obsługa podczas montażu
• Niska wrażliwość na wyciskanie szczeliny
• Minimalne odkształcenie przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 19.6 mm |
| Średnica zewn. | 24.3 mm |
| Grubość | 1.5 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie