Referencje
Hiwin:RGR35R550H
Rubix:2028495

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=550mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 550 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 373,41 Netto
/ Sztuka
zł 459,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie