Referencje
Hiwin:RGR30R980H
Rubix:997964

Szczegóły produktu : Szyna RGR30R klasa H L=980mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 980 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 579,74 Netto
/ Sztuka
zł 713,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie