Referencje
Hiwin:RGR25R2400H
Rubix:697225

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=2400mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 2400 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1168,04 Netto
/ Sztuka
zł 1436,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie