Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin WER17R H 110

Prowadnice kulkowe WER

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:WER17R H 110
Rubix:1356681
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość33 mm
Długość110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna WER17R klasa H L=110mm


Szeroka konstrukcja dla maksymalnych obciążeń momentem obrotowym. Prowadnice liniowe HIWIN serii WE z czterema szynami kulkowymi zostały zaprojektowane z myślą o dużych obciążeniach i sztywności. Dzięki szerokiej szynie profilowej seria WE gwarantuje maksymalną nośność momentową, zwłaszcza w kierunku MX. Modele z serii QW z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii WE. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również lepszymi właściwościami synchronizacji, wyższymi dopuszczalnymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość33 mm
Długość110 mm
Wysokość9.3 mm
Dokładnośćh
Wielkość17 mm
Odległość od środka do środka40 mm
57,48 Netto
/ Sztuka
70,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie