Referencje
Hiwin:HGW55HCZAH
Rubix:389942

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 140 mm |
| Długość | 204.8 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGW55HCZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Szerokość | 140 mm |
| Długość | 204.8 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 757,86 Netto
/ Sztuka
zł 932,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie