Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR45R H 3450

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR45R H 3450
Rubix:1033352
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość45 mm
Długość3450 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR45R klasa H L=3450mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość45 mm
Długość3450 mm
Wysokość38 mm
Dokładnośćh
Wielkość45 mm
Odległość od środka do środka105 mm
2206,88 Netto
/ Sztuka
2714,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie