Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR30R 2100H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR30R 2100H
Rubix:352294
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość2100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR30R klasa H L=2100mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość2100 mm
Wysokość26 mm
Dokładnośćh
Wielkość30 mm
Odległość od środka do środka80 mm
749,04 Netto
/ Sztuka
921,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie