Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR25R1420H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR25R1420H
Rubix:941877
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość1420 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR25R klasa H L=1420mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość1420 mm
Wysokość22 mm
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
409,01 Netto
/ Sztuka
503,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie