Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR20R240H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR20R240H
Rubix:345813
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość240 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR20R klasa H L=240mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość240 mm
Wysokość17.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
59,47 Netto
/ Sztuka
73,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie