Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR20R2400H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR20R2400H
Rubix:429781
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość2400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR20R klasa H L=2400mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość2400 mm
Wysokość17.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
594,69 Netto
/ Sztuka
731,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie