Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR25T H 3000

Prowadnice kulkowe HGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR25T H 3000
Rubix:425778
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość3000 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR25T klasa H L=3000mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość3000 mm
Wysokość22 mm
Dokładnośćh
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
899,21 Netto
/ Sztuka
1106,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie