Referencje
Hiwin:EGR30T500H
Rubix:431498

Szczegóły produktu : Szyna EGR30T klasa H L=500mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 500 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 244,67 Netto
/ Sztuka
zł 300,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie