Referencje
Hiwin:EGR30T4000H
Rubix:1493896

Szczegóły produktu : Szyna EGR30T H L=4000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 4000 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie