Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15T116H

Prowadnice kulkowe EGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15T116H
Rubix:1354050
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość116 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15T klasa H L=116mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość116 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
30,64 Netto
/ Sztuka
37,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie