Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR35R200H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR35R200H
Rubix:811949
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR35R H L=200mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość200 mm
Wysokość27.5 mm
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka80 mm
112,8 Netto
/ Sztuka
138,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie