Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR30R150H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR30R150H
Rubix:433036
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR30R klasa H L=150mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość150 mm
Wysokość23 mm
Wielkość30 mm
Odległość od środka do środka80 mm
61,61 Netto
/ Sztuka
75,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie