Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR25R390H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR25R390H
Rubix:1499012
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość390 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R H L=mm L=390mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość390 mm
Wysokość18 mm
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
161,55 Netto
/ Sztuka
198,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie