Referencje
Hiwin:EGR20R720H
Rubix:830766

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=mm L=720mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 720 mm |
| Wysokość | 15.5 mm |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 264,34 Netto
/ Sztuka
zł 325,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie