Referencje
Hiwin:EGR20R296H
Rubix:986628

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=mm L=296mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 296 mm |
| Wysokość | 15.5 mm |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,68 Netto
/ Sztuka
zł 133,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie