Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20R1240H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20R1240H
Rubix:297265
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość1240 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=1240mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość1240 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
455,25 Netto
/ Sztuka
559,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie