Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R740H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R740H
Rubix:667680
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość740 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=740mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość740 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
249,79 Netto
/ Sztuka
307,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie