Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R1760H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R1760H
Rubix:2186643
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość1760 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R H L=1760mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość1760 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
594,08 Netto
/ Sztuka
730,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie