Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R1460H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R1460H
Rubix:697026
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość1460 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=1460mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość1460 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
492,81 Netto
/ Sztuka
606,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie