Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R1400H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R1400H
Rubix:1100437
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość1400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=1400mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość1400 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
472,56 Netto
/ Sztuka
581,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie