Referencje
Mitutoyo:611603-021
Rubix:1238989
EAN:4946368253466

Informacje techniczne
| Materiał | stal do cechowania (steel/gauge steel) |
|---|---|
| Wymiar nominalny | 1.43 mm |
Szczegóły produktu : Płytka wzorcowa metryczna stalowa pojedyncza 611603-021
Mocne strony
•Jeśli wielokrotnie używasz tylko jednej długości, warto zakupić pojedyncze klocki wzorcowe
Każdy klocek wzorcowy jest dostarczany z certyfikatem inspekcji
Każdy klocek wzorcowy klasy K zgodny z normami ISO/DIN/JIS i BS jest dodatkowo dostarczany z certyfikatem kalibracji, który potwierdza, że klocek wzorcowy został wyprodukowany przy użyciu interferometrii
Każdy klocek wzorcowy jest dostarczany z certyfikatem inspekcji
Każdy klocek wzorcowy klasy K zgodny z normami ISO/DIN/JIS i BS jest dodatkowo dostarczany z certyfikatem kalibracji, który potwierdza, że klocek wzorcowy został wyprodukowany przy użyciu interferometrii
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal do cechowania (steel/gauge steel) |
|---|---|
| Wymiar nominalny | 1.43 mm |
| Nośność | 0.017 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,32 Netto
/ Sztuka
zł 133,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie