Klin Mitutoyo 613585-021

Prostokątny bloczek wzorcowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:613585-021
Rubix:1239841
EAN:4946368315966
brand logo

Informacje techniczne

Materiałceramika (cera)
Wymiar nominalny1.25 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Płytka wzorcowa metryczna stalowa pojedyncza 613585-021


Pojedyncze metryczne prostokątne bloczki wzorcowe Mitutoyo to te same wysoce dokładne bloczki, które oferujemy w różnych kompletach bloczków wzorcowych, lecz dostępne do pojedynczego zakupu. To idealny sposób na zachowanie integralności i dokładności Twoich kompletów bloczków wzorcowych przy wielokrotnym używaniu tylko jednej długości bloczka. Każdy bloczek klasy K zgodny ze standardem ASME jest dostarczany z Certyfikatem Kalibracji, który potwierdza, że bloczek wzorcowy został wyprodukowany przy użyciu interferometrii. Innowacyjna technika polerowania (lapping) firmy Mitutoyo sprawia, że nasze bloczki wzorcowe należą do jednych z najbardziej precyzyjnych i godnych zaufania narzędzi na świecie, cechując się wyjątkową płaskością i idealną chropowatością powierzchni. Nasze stalowe bloczki wzorcowe są wykonane ze stali wysokowęglowej, wysokochromowej, natomiast bloczki CERA wykonane są z materiałów ceramicznych o doskonałych właściwościach powierzchniowych i odporności na korozję.

Mocne strony

•Dzięki materiałowi ceramicznemu te bloczki wzorcowe są wysoce odporne na ścieranie i korozję
Bloczki CERA charakteryzują się dziesięciokrotnie większą odpornością na ścieranie niż stalowe bloczki wzorcowe i trzykrotnie większą niż bloczki z twardego metalu
Stal i ceramika mają podobne współczynniki rozszerzalności cieplnej, co zmniejsza błędy pomiarowe wynikające ze zmian temperatury
Niemagnetyczne: Proszki (np. opiłki żelaza) nie będą przylegać do powierzchni
Wyraźne oznakowanie: Czarne znaki na śnieżnobiałej powierzchni
W zasadzie wolne od zmian wymiarowych w czasie
Mogą przylegać do stalowych bloczków wzorcowych
Pozbawione zadziorów powstałych w wyniku zarysowań

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałceramika (cera)
Wymiar nominalny1.25 mm
166,24 Netto
/ Sztuka
204,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie