Referencje
Mitutoyo:172-810-20D
Rubix:1240452
EAN:4946368670041

Szczegóły produktu : Projektor pomiarowy 172-810-20D
Poziomy projektor pomiarowy Mitutoyo PH-A14 (172-810-20D) z obiektywem 10X i ekranem Ø356 mm. Wariant z opcjonalnym QM-Data 200.
Mocne strony
•Due to the PH-A14’s horizontal-beam illumination, you can easily measure larger and heavier workpieces including toothed racks and punching tools
•You can use the projector for a wide range of applications due to its generous stage travel and allowable stage loading
•You can use the projector for a wide range of applications due to its generous stage travel and allowable stage loading
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Model | ph-a14 |
|---|---|
| Powiększenie | 10x |
| Długość | 612 mm |
| Wysokość | 1158 mm |
| Głębokość | 1240 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie