Referencje
Beta Tools:960P
Rubix:703127
Producent:009600777
EAN:8014230517797

Szczegóły produktu : Próbnik ciśnienia/podciśn.z akces. 960P
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 360x310x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1821 g |
| Typ | próbnik ciśnienia/podciśn.z akces. 960p |
| Model | kit di controllo |
| Ciężar | 1.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 767,54 Netto
/ Sztuka
zł 944,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
