Śruba z łbem sześciokątnym, metryczna Rubix-HU DIN 934 8 M 36 x 1,5 Zn S
Pręt gwintowany
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN 934 8 M 36 x 1,5 Zn S
Rubix:2665528

Szczegóły produktu : Nakrętka 6-kątna M36x1,5-8 DIN934 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 1 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Klasa | 8 |
| Norma | DIN 934 |
| Średnica metryczna | M36 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Średnica gwintowania | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1696,74 Netto
/ Sztuka
zł 2086,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
Klasa
Norma
Powierzchnia gwintu
Średnica metryczna
M36
