pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Kleje
(469)
Taśmy i folie
(462)
Elementy złączne
(3130)
Elementy sterujące
(328)
Okucia budowlane
(811)
Zobacz Instalacja i montaż
Śruby
(1414)
Nakrętki
(194)
Podkładki
(323)
Pręty gwintowane, śruby dwustronne, rozpórki
(35)
Wkręty
(723)
Elementy szybkiego montażu
(4)
Kołki, klucze
(255)
Haczyki, kolucha
(92)
Zaciski do nitów
(11)
Gwoździe i zszywki
(17)
Metalowe druty i kable
(3)
Asortyment elementów złącznych
(34)
Mocowanie
(25)
Zobacz Elementy złączne
Kategorie Rubix
Instalacja i montaż
Elementy złączne
Kołki, klucze
Sworznie
Sworzeń cylindryczny
Śruba 6-kątna M14x100-10.9 DIN933
Sworzeń cylindryczny Rubix-HU 009331000140100
Pręt gwintowany
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Rubix-HU:
009331000140100
Rubix:
2664337
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M14x100-10.9 DIN933
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
144,28
Netto
/
Sztuka
zł
177,46
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Długość
70 mm
360 mm
1000 mm
Typ
pręt gwintowany m16x1000 din976 a2
śruba 6-kątna m24x360-8.8 din931 zn
śruba 6-kątna m30x170-8.8 din933 zn
Wybierz warianty (9)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Śruba imb. M06x30-8.8 DIN912 ZN
Śruba 6-kątna M36x140-8.8 DIN931 ZN
Nakrętka 6-kątna niska M24 17H DIN936 ZN
Śruba 6-kątna M18x60-10.9 DIN933
Śruba 6-kątna M12x130-8.8 DIN933 ZN
Śruba imb. M05x25 DIN912 A2
Śruba 6-kątna M20x280-8.8 DIN931 ZN
Śruba imbusowa stożkowa M05x25 DIN7991 A2
Śruba 6-kątna M06x20 DIN933 A2
Śruba imb. M12x65-12.9 DIN912
Śruba imbusowa M20x1,5x120-10.9 DIN912
Nakrętka 6-kątna M24-10 DIN934 ZN
Śruba 6-kątna M30x80 A2 DIN933
Śruba 6-kątna M24x150-8.8 DIN931 ZN
Śruba 6-kątna M12X60-8.8 DIN931 ZN