pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Kleje
(469)
Taśmy i folie
(462)
Elementy złączne
(3130)
Elementy sterujące
(328)
Okucia budowlane
(811)
Zobacz Instalacja i montaż
Śruby
(1414)
Nakrętki
(194)
Podkładki
(323)
Pręty gwintowane, śruby dwustronne, rozpórki
(35)
Wkręty
(723)
Elementy szybkiego montażu
(4)
Kołki, klucze
(255)
Haczyki, kolucha
(92)
Zaciski do nitów
(11)
Gwoździe i zszywki
(17)
Metalowe druty i kable
(3)
Asortyment elementów złącznych
(34)
Mocowanie
(25)
Zobacz Elementy złączne
Kategorie Rubix
Instalacja i montaż
Elementy złączne
Kołki, klucze
Sworznie
Sworzeń cylindryczny
Śruba 6-kątna M06x12-10.9 DIN933
Sworzeń cylindryczny Rubix-HU 009331000060012
Pręt gwintowany
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Rubix-HU:
009331000060012
Rubix:
2664407
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M06x12-10.9 DIN933
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
3,75
Netto
/
Sztuka
zł
4,61
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Długość
50 mm
150 mm
200 mm
400 mm
1000 mm
Typ
pręt gwintowany m14x1000-8.8 din976 zn
śruba 6-kątna m20x250-8.8 din933 zn
śruba 6-kątna m27x150-8.8 din931 zn
śruba 6-kątna m27x200-8.8 din931 zn
śruba 6-kątna m36x400-8.8 din931 zn
Wybierz warianty (9)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Śruba 6-kątna M16x130-8.8 DIN933 ZN
Śruba 6-kątna M12x130-10.9 DIN931
Śruba imbusowa M08x35-12.9 DIN912
Nakrętka 6-kątna niska M30 17H DIN936 ZN
Śruba 6-kątna M12x180-8.8 DIN933 ZN
Nakrętka 6-kątna M04-10 DIN934 ZN
Śruba 6-kątna M27x150-8.8 DIN931 ZN
Śruba imb. M12x65-12.9 DIN912
Śruba 6-kątna M36x150-8.8 DIN931 ZN
Śruba 6-kątna M06x20 DIN933 A2
Śruba 6-kątna M20x260-8.8 DIN931 ZN
Podkładka spr. M12 DIN127B A2
Nakrętka 6-kątna M22 A2 DIN934
Śruba 6-kątna M24x250-8.8 DIN931 ZN
Śruba 6-kątna M30x80 A2 DIN933