Czujnik podciśnienia SMC ZSE1-01-55CN
Presostat do próżni seria ZQ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZSE1-01-55CN
Rubix:2640519
Producent:ZSE1-01-55CN

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przekaźnik podciśnienia, PNP ZSE1-01-55CN
Seria ZSE1 to kompaktowy presostat do próżni dostępny w wersji z pojedynczym nastawem z regulacją histerezy, w wersji z podwójnym nastawem/podwójnym wyjściem lub w wersji z wyjściem analogowym z regulacją histerezy. ZSE1 jest lekki, a opcjonalne złącze wtykowe ułatwia i upraszcza okablowanie.
Specyfikacja podłączenia: 01 (Montaż pojedynczej jednostki R(PT) 1/8)
Specyfikacja wyjścia: 55 (PNP, otwarty kolektor, 1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°)
Specyfikacja okablowania: CN (Wtyczka bez przewodu))
Specyfikacja wyjścia: 55 (PNP, otwarty kolektor, 1 wyjście, bez wyjścia analogowego, ustawienie 200°)
Specyfikacja okablowania: CN (Wtyczka bez przewodu))
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42 g |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 0 bar |
| Typ | presostat |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Sprzęgło (cal) | r 1/8 '' |
| Połączenie | ohne stecker |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 463,67 Netto
/ Sztuka
zł 570,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie